Phoenix Contact - Parafoudre Type 3 - 2908900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 1.9 kV
mode de pose - autre
tension continue la plus élevée CC - 585 V
tension PV max. - 585 V
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626354804
Réf. Sonepar
00126003377
Réf. Fournisseur
2908900
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
niveau de protection:
1.9 kV
mode de pose:
autre
tension continue la plus élevée CC:
585 V
tension PV max.:
585 V
niveau de protection L-N:
1.9 kV
niveau de protection N-PE:
1.9 kV
avec contact de signalisation à distance:
Non
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
autre


