Phoenix Contact - Parafoudre Uni T1+2 avec fusible intégré - Uc:440VAC-Iimp:25kA-Up:2,5kV-IT - 2907259

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA
tension max de régime permanent - 440 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
taille (DIN) - autre
schéma de liaison - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626176000
Réf. Sonepar
00126617759
Réf. Fournisseur
2907259
Marque
Phoenix Contact
courant de foudre (10/350 µs):
25 kA
tension max de régime permanent:
440 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
taille (DIN):
autre
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de décharge nominal (8/20):
25 kA
tension nominale AC:
400 V
niveau de protection:
2.5 kV
niveau de protection L-N:
2.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
50 kA
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
35 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
mode extraction:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 1:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP20


