Phoenix Contact - Passerelle CANOpen endurcie - gamme PSR Modular - PSR-M-GW-CAN-XC-PI - 1337853

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Passerelle CANOpen endurcie  - gamme PSR Modular - PSR-M-GW-CAN-XC-PI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • protocole pris en charge pour EtherNet/IP - Non

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151640064

Réf. Sonepar

00126164006

Réf. Fournisseur

1337853

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

22.6 mm

hauteur:

107.736 mm

profondeur:

115.95 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

Passerelle pour le raccordement d'un module de base PSR-M à un automate de niveau supérieur, CANopen, interface TBUS, bloc de jonction Push-in enfichable, connecteur TBUS fourni