Phoenix Contact - PC Industriels-Bloc d'alimentation- - 1075577

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de redondance - Non
largeur - 72 mm
hauteur - 42 mm
profondeur - 171 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626780535
Réf. Sonepar
00126004552
Réf. Fournisseur
1075577
Marque
Phoenix Contact
capacité de redondance:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
42 mm
profondeur:
171 mm
Bloc d'alimentation de table 24VDC pour une utilisation en Chine


