fin de vie

Phoenix Contact - PC Industriels-Bloc d'alimentation- - 1075579

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PC Industriels-Bloc d'alimentation-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de redondance - Non

  • largeur - 72 mm

  • hauteur - 42 mm

  • profondeur - 171 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626779072

Réf. Sonepar

00126004553

Réf. Fournisseur

1075579

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

capacité de redondance:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

42 mm

profondeur:

171 mm

Bloc d'alimentation de table 24VDC pour une utilisation en Amérique du Nord