fin de vie

Phoenix Contact - PC Industriels-Box-PC- - 1271187

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PC Industriels-Box-PC-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V

  • nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0

  • nombre d'interfaces matérielles parallèles - 0

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151462543

Réf. Sonepar

00126146254

Réf. Fournisseur

1271187

Marque

Phoenix Contact

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

indice de protection (IP):

IP30

température de fonctionnement:

0...50 °C

avec disque dur:

Non

avec carte graphique:

Non

avec disque optique:

Non

avec lecteur de disquettes:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

Box-PC avec, Intel®<-sup> Celeron®<-sup> N3350 1.10-2.4GHz, 1x DP++, 2x USB 3.0. (système de bus:)