Phoenix Contact - PC Industriels-Box-PC- - 1099299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151019396
Réf. Sonepar
00126101939
Réf. Fournisseur
1099299
Marque
Phoenix Contact
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
maître IO-Link:
Non
système d'exploitation préinstallé:
autre
indice de protection (IP):
IP20
température de fonctionnement:
0...50 °C
avec disque dur:
Non
avec carte graphique:
Non
avec disque optique:
Non
avec lecteur de disquettes:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
185 mm
hauteur:
131 mm
profondeur:
54 mm


