fin de vie

Phoenix Contact - PC Industriels-Box-PC- - 1092045

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PC Industriels-Box-PC-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V

  • nombre d'interfaces matérielles en série TTY - 0

  • nombre d'interfaces matérielles parallèles - 0

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626906461

Réf. Sonepar

00126690646

Réf. Fournisseur

1092045

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

indice de protection (IP):

IP20

température de fonctionnement:

-5...50 °C

avec carte graphique:

Non

avec disque optique:

Non

avec lecteur de disquettes:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

Box-PC avec, Intel® <-sup>Pentium®<-sup> N4200 1.1-2.5GHz, 1x COM (RS-232-422-485), 2x COM (RS-232), 2x USB 2.0, 2x USB 3.0. (système de bus:)