Phoenix Contact - PH 2,5/12 - PH 2,5/12 - Capot pour connecteur COMBI - 3209785


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
disposition de l'entrée de câble - autre
type de verrouillage - autre
largeur - 62.4 mm
hauteur - 36.8 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356366991
Réf. Sonepar
00126636699
Réf. Fournisseur
3209785
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier:
autre
disposition de l'entrée de câble:
autre
type de verrouillage:
autre
largeur:
62.4 mm
hauteur:
36.8 mm
profondeur:
19.9 mm
revêtement du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
autre
avec volet de protection:
Non
avec piquage:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...105 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Non
résistant aux UV:
Non