Phoenix Contact - Piece detachee d'outil de sertissage pneumatique - 1208034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 4...10 mm²
fonction - autre
type d’entraînement - autre
longueur de dénudage - 18 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918944872
Réf. Sonepar
00126894487
Réf. Fournisseur
1208034
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur ajustable:
4...10 mm²
fonction:
autre
type d’entraînement:
autre
longueur de dénudage:
18 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
Embout de sertissage de rechange pour ZAP 100 et ZAP 100 T


