Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Pince à dénuder WIREFOX FC - 1212619

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince à dénuder WIREFOX FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 166 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.75...2.5 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356631396

Réf. Sonepar

00126212619

Réf. Fournisseur

1212619

Marque

Phoenix Contact

longueur:

166 mm

plage de dénudage section transversale:

0.75...2.5 mm²

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Oui

plage de dénudage diamètre:

1...1.9 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

autoréglage:

Oui

longueur de mâchoire:

15.5 mm

largeur de tête:

14 mm

hauteur de tête:

68 mm

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

1 composant

traitement de la surface:

non traité

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

poids:

120 g

traitement des surfaces:

non traité

Pince à dénuder, pour conducteurs plats de 0,75 à 2,5 mm² et jusqu'à 15 mm de large, longueur de dénudage au choix