Phoenix Contact - Pince à sertir CRIMPFOX 10S - 1212045


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression carrée
section transversale - 0.14...10 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356455732
Réf. Sonepar
00126645573
Réf. Fournisseur
1212045
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
compression carrée
section transversale:
0.14...10 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
25...7
longueur:
175 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
avec retour automatique:
Non