Phoenix Contact - Pince à sertir CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince à sertir CRIMPFOX CENTRUS 6H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 0.14...6 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626212685

Réf. Sonepar

00126213146

Réf. Fournisseur

1213146

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

autre

section transversale:

0.14...6 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

10...26

longueur:

180 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Oui

Pince à sertir, pour embouts isolés et non isolés suivant DIN 46228 Parties 1 et 4, de 0,14 mm² à 6 mm², également pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, insertion latérale, avec revêtement anti-choc