Phoenix Contact - Pince à sertir CRIMPFOX DUO 10 - 1031721

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince à sertir CRIMPFOX DUO 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • section transversale - 0.14...10 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626535371

Réf. Sonepar

00126003050

Réf. Fournisseur

1031721

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression trapézoïdale

section transversale:

0.14...10 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

longueur:

180 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

1

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir, type de contact: Embouts isolés et non isolés, section min.: 0,14 mm², section max.: 10 mm², Pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertion latérale et frontale