Phoenix Contact - Pince coupante CUTFOX-ES - 1212621

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince coupante CUTFOX-ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - autre

  • adapté à un diamètre de câble max. - 12 mm

  • section de câble max. - 6 mm²

  • longueur totale - 155 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356641227

Réf. Sonepar

00126664122

Réf. Fournisseur

1212621

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition/actionnement:

autre

adapté à un diamètre de câble max.:

12 mm

section de câble max.:

6 mm²

longueur totale:

155 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Oui

Ciseaux d'électricien, pouvoir tranchant élevé grâce à la microdenture dans la zone de coupe, convient pour le cuivre, l'aluminium, les fibres de Kevlar et les matières synthétiques, poignée en deux parties avec zone anti-glissement