Phoenix Contact - Pince coupante CUTFOX-ES-1 - 1139721


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - autre
adapté à un diamètre de câble max. - 8 mm
section de câble max. - 35 mm²
longueur totale - 150 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151088187
Réf. Sonepar
00126108818
Réf. Fournisseur
1139721
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition/actionnement:
autre
adapté à un diamètre de câble max.:
8 mm
section de câble max.:
35 mm²
longueur totale:
150 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Oui