Phoenix Contact - Pince coupante CUTFOX-S VDE - 1212207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 160 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
revêtement de la poignée - plastifié
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356454230
Réf. Sonepar
00126645423
Réf. Fournisseur
1212207
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
forme:
standard
longueur:
160 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
Pince coupante diagonale, pour fils durs (cordes à piano) et souples, conformes à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC