Phoenix Contact - Pince coupante CUTFOX-SE LM - 1212833


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 180 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
avec fonction de dénudage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626045528
Réf. Sonepar
00126212833
Réf. Fournisseur
1212833
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
forme:
standard
longueur:
180 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec fonction de dénudage:
Oui
certifié ESD:
Non
Pince coupante diagonale d'électricien, forme coudée, avec zone de dénudage et de sertissage, taille : 180 mm