Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Plaque de connexion pour boîtier ICS - ICS25-F45V-7035 - 1079492

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Plaque de connexion pour boîtier ICS - ICS25-F45V-7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 7 mm

  • profondeur - 45 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626798691

Réf. Sonepar

00126679869

Réf. Fournisseur

1079492

Marque

Phoenix Contact

type de boîtier:

fermé

largeur:

25 mm

hauteur:

7 mm

profondeur:

45 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

autre

finition de la surface:

non traité

température de fonctionnement:

-40...105 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Oui

ouvertures d'aération disponibles:

Oui

Boîtier électronique sur rail DIN, Caches ICS, avec fentes d'aération, largeur: 25 mm, hauteur: 7,25 mm, profondeur: 44,9 mm, coloris: gris clair (7035)