Phoenix Contact - Platine 16 voies analogiques avec voyants pour carte Yokogawa SAI 143 - 2319045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 48
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356340656
Réf. Sonepar
00126319045
Réf. Fournisseur
2319045
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
48
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
98 mm
largeur:
250 mm
hauteur:
125.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


