fin de vie

Phoenix Contact - Platine 16 voies avec fusible et relais par voie, pour Honeywell Experion - 2906194

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Platine 16 voies avec fusible et relais par voie, pour Honeywell Experion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 37

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.007 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626078045

Réf. Sonepar

00126607805

Réf. Fournisseur

2906194

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

37

calibre/courant nominal assigné (In):

0.007 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

66.8 mm

largeur:

244 mm

hauteur:

142.3 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Platine 16 voies avec fusible et relais par voie, pour Honeywell Experion