fin de vie

Phoenix Contact - Platine 16 voies avec relais par voie, pour Honeywell Experion LX systems - 2906907

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Platine 16 voies avec relais par voie, pour Honeywell Experion LX systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 37

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.003 A

  • tension assignée (Ue) - 120 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626163451

Réf. Sonepar

00126616345

Réf. Fournisseur

2906907

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

37

calibre/courant nominal assigné (In):

0.003 A

tension assignée (Ue):

120 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

65.2 mm

largeur:

184 mm

hauteur:

142.3 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Platine 16 voies avec relais par voie, pour Honeywell Experion LX systems