fin de vie

Phoenix Contact - Platine d'entree , 32 relais, visse, avec fusible - 2310222

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Platine d'entree , 32 relais, visse, avec fusible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.018 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356283724

Réf. Sonepar

00126310222

Réf. Fournisseur

2310222

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

0.018 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

60.35 mm

largeur:

519.5 mm

hauteur:

127.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Platine d'entrée , 32 relais inverseurs, raccordement vissé, avec fusible (1 A). Raccordement d'E-S redondant de l'alimentation et du connecteur 50 pôles. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV151 et ADV161.