Phoenix Contact - Platine SUB-D 9 femelle sur bornier ressort FLKMS-D 9 SUB/B/ZFKKDS/PE - 2295949

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Platine SUB-D 9 femelle sur bornier ressort FLKMS-D 9 SUB/B/ZFKKDS/PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 9

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918448028

Réf. Sonepar

00126295949

Réf. Fournisseur

2295949

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

9

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

62 mm

largeur:

41 mm

hauteur:

90 mm

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Platine SUB-D 9 femelle sur bornier ressort