fin de vie

Phoenix Contact - Platine VIP passive, 8 voies, avec fusibe, LED et sectionnement par voie. - 2903599

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Platine VIP passive, 8 voies, avec fusibe, LED et sectionnement par voie.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 16

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.063 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356948135

Réf. Sonepar

00126903599

Réf. Fournisseur

2903599

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

16

calibre/courant nominal assigné (In):

0.063 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

profondeur:

63 mm

largeur:

57.1 mm

hauteur:

109.8 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Platine VIP passive, 8 voies, avec fusibe, LED et sectionnement par voie.