Phoenix Contact - PLC-BPT- 24DC/21HC - Socle pour relais PLC-BPT- 24DC/21HC - 2900254


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - autre
nombre de broches - 8
largeur - 14 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356510134
Réf. Sonepar
00126900254
Réf. Fournisseur
2900254
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
nombre de broches:
8
largeur:
14 mm
hauteur:
80 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
94 mm