Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - PLC-RPT-120UC/21-21 - Module à relais PLC-RPT-120UC/21-21 - 2900335

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PLC-RPT-120UC/21-21 - Module à relais PLC-RPT-120UC/21-21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.0042 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 102...102 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 102...102 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356507288

Réf. Sonepar

00126900335

Réf. Fournisseur

2900335

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.0042 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

102...102 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

102...102 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

102...102 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

14 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

Interface PLC, comprenant module de base PLC-BSP.../21-21 avec raccord. Push-In et relais miniature enfichable à contact de puissance, montage sur profilé NS 35/7,5, 2 contacts invers., tension entrée 120 V AC/DC