Phoenix Contact - PLD E 409 W 350 MSPLD E 409 W 350 MS - Eclairage Industriel-- - 1319573

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PLD E 409 W 350 MSPLD E 409 W 350 MS - Eclairage Industriel--

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 24...240 V

  • puissance de la source lumineuse - 6 W

  • source lumineuse - autre

  • longueur - 350 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151604172

Réf. Sonepar

00126160417

Réf. Fournisseur

1319573

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

24...240 V

puissance de la source lumineuse:

6 W

source lumineuse:

autre

longueur:

350 mm

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

autre

avec prise:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

matériau:

autre

Avec dispositif on/off:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Lampe LED pour armoire électrique, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, longueur : 350 mm, indice de protection : IP20, pivotante (angle de pivotement ±90°), avec détecteur de mouvement, accessoires de montage compris