Phoenix Contact - PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AMPLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - Eclairage Industriel-- - 2702304


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 3
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626112299
Réf. Sonepar
00126611229
Réf. Fournisseur
2702304
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
3
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
1 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
orange
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...40 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...40 °C
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
250 V
indice de protection (IP):
autre