Phoenix Contact - PLD M 140 W 195/D25PLD M 140 W 195/D25 - Eclairage Industriel-- - 1118035

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PLD M 140 W 195/D25PLD M 140 W 195/D25 - Eclairage Industriel--

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 195 mm

  • source lumineuse fournie - Oui

  • tension nominale (Un) - 22...26 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151045494

Réf. Sonepar

00126104549

Réf. Fournisseur

1118035

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

195 mm

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

22...26 V

largeur:

25 mm

hauteur/profondeur:

26.5 mm

diamètre:

25 mm

Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement: 89 °/97 °, longueur: 195 mm, diamètre: 25 mm, indice de protection: IP54, pivotant