Phoenix Contact - PLD M 260 W-40/80 715/D40PLD M 260 W-40/80 715/D40 - Eclairage Industriel-- - 2702942

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PLD M 260 W-40/80 715/D40PLD M 260 W-40/80 715/D40 - Eclairage Industriel--

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 715 mm

  • matériau de la tête lumineuse - autre

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626443959

Réf. Sonepar

00126644395

Réf. Fournisseur

2702942

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

715 mm

matériau de la tête lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

20...28 V

largeur:

40 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

diamètre:

40 mm

Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement: 40 °/80 °, longueur: 715 mm, diamètre: 40 mm, indice de protection: IP67, pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants