Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - PLD M 260 W-75/95 1070/D70PLD M 260 W-75/95 1070/D70 - Eclairage Industriel-- - 2702489

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PLD M 260 W-75/95 1070/D70PLD M 260 W-75/95 1070/D70 - Eclairage Industriel--

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 1070 mm

  • matériau de la tête lumineuse - autre

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626216829

Réf. Sonepar

00126621763

Réf. Fournisseur

2702489

Marque

Phoenix Contact

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

1070 mm

matériau de la tête lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

18...30 V

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

58 mm

diamètre:

70 mm

Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement: 75 °/95 °, longueur: 1070 mm, diamètre: 70 mm, indice de protection: IP67, pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants