Phoenix Contact - PLD M 260 W-75/95 510/D70PLD M 260 W-75/95 510/D70 - Eclairage Industriel-- - 2702485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 510 mm
matériau de la tête lumineuse - autre
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626213910
Réf. Sonepar
00126621391
Réf. Fournisseur
2702485
Marque
Phoenix Contact
source lumineuse:
autre
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
510 mm
matériau de la tête lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
18...30 V
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
58 mm
diamètre:
70 mm


