Phoenix Contact - PLD M 260 W-85/95 190/D40/SCEclairage Industriel-- - 2702933

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PLD M 260 W-85/95 190/D40/SCEclairage Industriel--

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 190 mm

  • matériau de la tête lumineuse - autre

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626443744

Réf. Sonepar

00126644374

Réf. Fournisseur

2702933

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

190 mm

matériau de la tête lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

20...28 V

largeur:

40 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

diamètre:

40 mm

Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement: 85 °/95 °, longueur: 190 mm, diamètre: 40 mm, indice de protection: IP67, pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants, possibilité de commutation en série