Phoenix Contact - PML-GHS100 (25X25)R - Etiquette de substance dangeureuse PML-GHS100 (25X25)R - 1014290

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PML-GHS100 (25X25)R - Etiquette de substance dangeureuse PML-GHS100 (25X25)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - autre

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356787055

Réf. Sonepar

00126678705

Réf. Fournisseur

1014290

Marque

Phoenix Contact

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

autre

mode de pose:

autre

modèle:

autre

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

autre

largeur:

25 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

0 mm

type de fixation:

collage

avec matériau de fixation:

Oui

rabattable:

Non

photoluminescent:

Non

Étiquette substance dangereuse, Rouleau, blanc/rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface u