Phoenix Contact - PML-W301 (52X26) - Etiquette d'avertissement PML-W301 (52X26) - 0830461

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - autre
largeur - 52 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356717854
Réf. Sonepar
00126830461
Réf. Fournisseur
0830461
Marque
Phoenix Contact
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Non
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
autre
largeur:
52 mm
hauteur:
26 mm
diamètre:
0 mm
type de fixation:
collage
avec matériau de fixation:
Non
photoluminescent:
Non


