Phoenix Contact - PMP-RFID/UHF (90X38) OG - Repérage d'appareil à enfiler PMP-RFID/UHF (90X38) OG - 0803048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - orange
longueur - 38 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356933438
Réf. Sonepar
00126693343
Réf. Fournisseur
0803048
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
orange
longueur:
38 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
38 mm
hauteur:
90 mm
Etiquette, avec transpondeur RFID-UHF intégré, Planche, orange, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: encliquetage, surface utile: 90 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1


