fin de vie

Phoenix Contact - Pont Contactron - 2901659

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pont Contactron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pont de chaînes en fil

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • courant assigné In - 25 A

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356622783

Réf. Sonepar

00126901659

Réf. Fournisseur

2901659

Marque

Phoenix Contact

modèle:

pont de chaînes en fil

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

courant assigné In:

25 A

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

tension assignée (Ue):

575 V

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Oui

mode de pose:

enfichable

couleur:

vert

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Pontage à boucles à 3 phases pour 4 modules de la gamme CONTACTRON avec câble de raccordement de 3 m de long sans embout, largeur de boîtier de 22,5 mm.