Phoenix Contact - Pont de cablage 3 pôles - 2809212

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pont de cablage 3 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 55.2 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918076283

Réf. Sonepar

00126807628

Réf. Fournisseur

2809212

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

3

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

55.2 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

3

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

500 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

25 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

MPB - Pont de cablage 3 pôles