Phoenix Contact - Pont de câblage 8 pôles - 2908704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
section transversale - 35 mm²
adapté au nombre d'appareils - 8
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626337760
Réf. Sonepar
00126633776
Réf. Fournisseur
2908704
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
8
nombre de phases:
1
courant permanent nominal (Iu):
125 A
section transversale:
35 mm²
adapté au nombre d'appareils:
8
isolé:
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non


