Phoenix Contact - Pont enfichable unique FBST 6-PLC BU - 2966812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 6 A
tension assignée (Ue) - 250 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918130633
Réf. Sonepar
00126813063
Réf. Fournisseur
2966812
Marque
Phoenix Contact
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
6 A
tension assignée (Ue):
250 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
bleu
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non


