Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Pont enfichable unique FBST 6-PLC RD - 2966236

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pont enfichable unique FBST 6-PLC RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918130862

Réf. Sonepar

00126813086

Réf. Fournisseur

2966236

Marque

Phoenix Contact

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

6 A

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Non

dimension de trame:

6 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

rouge

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Pont enfichable, 2 pôles, longueur 6 mm, isolé, pour distribution du potentiel avec PLC, coloris de l'isolant : rouge