fin de vie

Phoenix Contact - Porte-contact - 1239450

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Porte-contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5

  • couleur de gaine - autre

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • boîtier du connecteur raccordement 1 - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151432423

Réf. Sonepar

00126143242

Réf. Fournisseur

1239450

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

catégorie:

5

couleur de gaine:

autre

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP67

Porte-contact CAT5 (CEI11801:2002), 8-pôles, connecteur femelle, coudé, M12, détrompage: Y, Montage circuits imprimés, Soudage à la vague, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb <0,1%)