fin de vie

Phoenix Contact - Porte-contact - 1437067

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Porte-contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 3

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356448215

Réf. Sonepar

00126437067

Réf. Fournisseur

1437067

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

3

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Porte-contact, 3-pôles, connecteur femelle, coudé, M8, détrompage: A, Montage circuits imprimés, Picots de soudage