Phoenix Contact - Porte-repère CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - 0829560


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 1000 mm
hauteur - 15 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356614917
Réf. Sonepar
00126829560
Réf. Fournisseur
0829560
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau:
plastique
largeur:
1000 mm
hauteur:
15 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
Profil, autocollant, 1 000 mm de long, pour recevoir le matériel UC, US, LS et EMT (EX15)R, 15 mm de hauteur