Phoenix Contact - Porte-repère pour fil et câble PATG 3/30 - 0822466

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Porte-repère pour fil et câble PATG 3/30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 70.5 mm

  • hauteur - 30 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356326193

Réf. Sonepar

00126632619

Réf. Fournisseur

0822466

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

matériau:

plastique

largeur:

70.5 mm

hauteur:

30 mm

fixation auto-adhésive:

Non

Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4 ... 7 mm, surface utile: 30 x 4 mm