Phoenix Contact - Porte-repère pour fil et câble PATG 5/12 - 0803312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 15 mm
hauteur - 12 mm
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626020044
Réf. Sonepar
00126804006
Réf. Fournisseur
0803312
Marque
Phoenix Contact
matériau:
plastique
largeur:
15 mm
hauteur:
12 mm
fixation auto-adhésive:
Non
Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 10 ... 14 mm, surface utile: 12 x 5 mm


