Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Porte-repère pour fil et câble PATG 8/15 - 1013096

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Porte-repère pour fil et câble PATG 8/15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 15 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918013516

Réf. Sonepar

00126801351

Réf. Fournisseur

1013096

Marque

Phoenix Contact

matériau:

plastique

largeur:

50 mm

hauteur:

15 mm

fixation auto-adhésive:

Non

Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 30 ... 35 mm, surface utile: 15 x 4 mm