Phoenix Contact - Potentiomètre pour génération de consigne analogique EMG 30-SP-10K LIN - 2942124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur de résistance - 10000 Ohm
consommation d'énergie - 0.5 W
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP20
diamètre de trou - 0 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918080617
Réf. Sonepar
00126808061
Réf. Fournisseur
2942124
Marque
Phoenix Contact
valeur de résistance:
10000 Ohm
consommation d'énergie:
0.5 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
diamètre de trou:
0 mm


