Phoenix Contact - PP-H 1,5/S/12 - PP-H 1,5/S/12 - Connecteur Push-in COMBI - 3212617

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PP-H 1,5/S/12 - PP-H 1,5/S/12 - Connecteur Push-in COMBI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²

  • courant assigné In - 17.5 A

  • tension assignée (Ue) - 17.5 V

  • nombre de pôles - 12

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356565752

Réf. Sonepar

00126212617

Réf. Fournisseur

3212617

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

courant assigné In:

17.5 A

tension assignée (Ue):

17.5 V

nombre de pôles:

12

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

section de conducteur connectable:

0.14...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...1.5 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

12

largeur:

3.5 mm

connectable:

Oui

Connecteurs, raccordement Push-in, nb. de pôles : 12, sections : 0,14 mm² - 1,5 mm², largeur : 42 mm, hauteur : 31,3 mm, couleur : gris